TT1320 メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424427 TT1320 メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424427 TT1320 メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424427 TT1320 メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424427

メモプレート付コンベックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39424427 品番 TT1320
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。

仕様
455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)
減速ボタンなし
ショックアブソーバーあり
テープ長さ(m)2.0 テープ幅(mm)13 目盛仕様メートル目盛 種類フリー 目盛種別両面 材質(テープ)スチール JIS規格1級 用途一般測定用。 トラスコ品番353-9199 質量(g)67 水平保持(m)1.2 爪部0点補正移動爪
注意
※テープには通電性があります。メモの筆記には鉛筆を使用してください。メモの消去には消しゴムを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39424427
2020-08-07
用途:
製品寸法の計測
卸売・小売業

ずっと使用していたものが廃番になってしまったため、JIS規格1級のもので安価なものを色々試しております。

対象商品:
39424427
2019-07-03
用途:
機械のセッティングや製品のサイズ確認
エースパック株式会社 様

製品のサイズを測るのでJIS規格1級のものを探していました。作業者全員が常時携帯しているのでメモプレートには記名をしています。使い勝手もよく安価なのでリピ買いしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする