※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。
ずっと使用していたものが廃番になってしまったため、JIS規格1級のもので安価なものを色々試しております。
製品のサイズを測るのでJIS規格1級のものを探していました。作業者全員が常時携帯しているのでメモプレートには記名をしています。使い勝手もよく安価なのでリピ買いしています。