TT1655 メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424445

 

TT1655 メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424445
TT1655 メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424445
TT1655 メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424445
TT1655 メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424445
TT1655 メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424445

メモプレート付コンベックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)16
内容量1個注文コード39424445品番TT1655
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。

用途
一般測定用。
仕様
455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)
減速ボタンなし
ショックアブソーバーあり
テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)16目盛仕様メートル目盛種類フリー目盛種別両面材質(テープ)スチールJIS規格1級トラスコ品番353-9237質量(g)189水平保持(m)1.5爪部0点補正移動爪
注意
※テープには通電性があります。メモの筆記には鉛筆を使用してください。メモの消去には消しゴムを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39424427
2020-08-07
用途: 製品寸法の計測
卸売・小売業

ずっと使用していたものが廃番になってしまったため、JIS規格1級のもので安価なものを色々試しております。

対象商品 : 39424427
2019-07-03
用途: 機械のセッティングや製品のサイズ確認
エースパック株式会社

製品のサイズを測るのでJIS規格1級のものを探していました。作業者全員が常時携帯しているのでメモプレートには記名をしています。使い勝手もよく安価なのでリピ買いしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする