TT1655B メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424472 TT1655B メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424472 TT1655B メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424472 TT1655B メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424472 TT1655B メモプレート付コンベックス TRUSCO 39424472

メモプレート付コンベックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39424472 品番 TT1655B
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メモができるメモプレート付です。裏面でも測定可能な、両面目盛仕様です。吊り下げ収納に便利なショートストラップ付です。ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。0点補正移動爪です。

仕様
455mmピッチ表示あり(テープ幅16mm)
減速ボタンなし
ショックアブソーバーあり
種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 爪部0点補正移動爪 水平保持(m)1.5 用途一般測定用。 トラスコ品番353-9245 質量(g)195
注意
※テープには通電性があります。メモの筆記には鉛筆を使用してください。メモの消去には消しゴムを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39424454
2022-11-05
用途:
DIYでの計測や墨付け
サービス業

テープ長2mのものを購入しました。軽くて扱いやすくJIS1級なので正確です。
表の横メモリと裏の縦メモリはマットな仕上がりで写真撮影等でも写りがよいです。

メモスペースの周りにある黒い縁は立体的に囲われており、メモ部分が擦れたりしないような作りになっています。
鉛筆で鮮明に書くことができ、テッシュでこすっても消えないくらいしっかり書けて、消しゴムならきれいに消えますので、繰り返し書くことも問題なさそうです。

対象商品:
39424463
2019-02-25
用途:
通常作業
三洋工業株式会社 様

表面のテカリもなく,両面に目盛りがあるので とても 便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする