セッティングメジャー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39424506 品番 TSM1305
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)13 目盛仕様セッティング 種類粘着テープ付 目盛種別片面 材質(テープ)スチール 用途作業台、機械などへの取り付け。 トラスコ品番389-9969 厚さ(mm)0.3 質量(g)85 目盛(mm)1ピッチ 表示数字(mm)10ピッチ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39424497
2023-07-15
用途:
洋裁作業時に使用
その他業種

テーブルに貼り付けています。生地を測ったり紐を測ったりとテーブルに直接貼れば定規を使わずに出来るので時短になります。

対象商品:
39424481
2021-06-15
用途:
DIY 丸ノコテーブル のスケールとして使用
その他業種

丸ノコテーブルの手前と反対側に貼り付け、裏の粘着糊もしっかりと貼れました
 そりにも使用し大変便利です。

対象商品:
39424481
2019-05-30
用途:
仕事
タカメディカルサービス 様 (卸売・小売業)

とっても、はりやすい、次も、安ければ、使いたいと思います。

対象商品:
39424481
2017-09-29
用途:
自動カンナ盤への取り付け
運輸・通信業

良心的な価格のうえ、精度も問題なし。
可能であれば、20cm単位で5枚入りのものが欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
39424497
2017-08-22
用途:
DIY
サービス業

子供たちの身長計をDIYしました。素材・接着ともに最適でした。

対象商品:
39424481
2014-06-20
用途:
布を裁断する作業台に貼り付けて使用している。サイズを測るときに定規やメジャーで測らなくてもいいので便利。
オオサキメディカル株式会社 様

布を裁断する作業台に貼り付けて使用しています。サイズを測るときに定規やメジャーで測らなくてもいいので便利です。
今のところ剥がれてくることもありませんし、快適に作業できています。作業台が2m60pくらいなので、現在は、2mのものと1mのものを組み合わせているので、3メートルの長さのものがあるといいです。

対象商品:
39424506
2020-03-30
用途:
機械のカバーに取付し、作業性を向上

目盛りも正確で、文字がとても見やすく、その点では不満点は全くない。
いざ取り付けようと剥離紙をはがしてビックリ、粘着が弱すぎてすぐ剥がれてしまう。
結局セロハンテープで上から補強しないと使い物にならない。

対象商品:
39424497
2018-07-10
用途:
布切り台の計測用に

今まではテープメジャー(ガラス繊維入りの布製)を両面テープとOPPテープで無理やり台に貼って使っていましたが、ゆがんだり、テープが剥がれて汚れたり、汚れを拭こうtositara文字まで消えてしまったりと困っていました。この商品は元から台に貼ること前提で作られているので、裏の剥離紙を剥がせば即使え、薄鉄製なのでゆがむこともなく、文字も簡単には消えなさそうです。注意点は、はさみで切れるのは確かですが、切り口は鋭いので処理が必要です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする