SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 水準器/水平器
SK(新潟精機)の ポケットレベル・カードレベル
ミニレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
65
注文コード
39424637
品番
S65
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
長さ(mm)
65
高さ(mm)
20
厚さ(mm)
14
精度
±1.5mm/m
感度(mm/m)
0.5
用途
水平測定。
トラスコ品番
377-6336
気泡管
水平
マグネット
なし