SK(新潟精機)
ミニレベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
39424655
品番
T100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途
水平測定。
長さ(mm)
100
高さ(mm)
15
厚さ(mm)
30
精度
±1.5mm/m
感度(mm/m)
0.5
トラスコ品番
377-6531
マグネット
なし