SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水平器・水準器・墨出器
SK(新潟精機)の 水準器/水平器
SK(新潟精機)の ポケットレベル・カードレベル
ミニレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39424664
品番
T50
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
長さ(mm)
50
高さ(mm)
15
厚さ(mm)
30
精度
±1.5mm/m
感度(mm/m)
0.5
用途
水平測定。
トラスコ品番
377-6557
気泡管
水平・垂直
マグネット
なし