浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39424761 品番 AK-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。

口径(Φmm)18(VP13) 口径(mm)18 吐出空気量(L/min)40 出力(50/60Hz)(W)43/40.5 電源(V)単相100 用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに 付属品L型ホース1個 ホースバンド2個 仕様単独槽:5人〜10人用 合併槽:不可 トラスコ品番382-1153 質量(kg)2.9 流体空気 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50HZ:33/60HZ:33 定格圧力(MPa)0.011 電源コード(m)1.6 ポンプピストン式 アズワン品番64-6357-45

商品説明動画

KOSHIN_ブロワポンプAKシリーズ_使い方
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39424752
2022-09-04
用途:
2018年夏に購入し2022年夏に本体がが熱くてエアーが出なくなった
サービス業

以前のブロアーはダイヤフラムで13年、今回のシリンダーピストンは4年で値段も高い
安くて長持ちが良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする