AK60 浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 39424777

浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 吐出空気量(L/min)60 定格圧力(MPa)0.015 注文コード39424777 品番AK60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は吐出空気量・風量・定格圧力など8種類から選べます 他の種類を見る

夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。

口径(mm)18 吐出空気量(L/min)60 出力(50/60Hz)(W)64/60 電源(V)単相100 用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに 仕様単独浄化槽16人〜21人用 トラスコ品番382-1161 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 定格圧力(MPa)0.015 電源コード(m)1.6

商品説明動画

KOSHIN_ブロワポンプAKシリーズ_使い方
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39424777 AK60 73426973 AK-60D 浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進 1台 36,980
欠品中
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39424752
2022-09-04
用途:
2018年夏に購入し2022年夏に本体がが熱くてエアーが出なくなった
サービス業

以前のブロアーはダイヤフラムで13年、今回のシリンダーピストンは4年で値段も高い
安くて長持ちが良いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする