曜日別特売
S-250N 土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所 39424926

S-250N 土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所 39424926
S-250N 土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所 39424926

土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)40
出力(kW)0.25
揚程(m)6
内容量1台注文コード39424926品番S-250N
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。
電動機保護装置を内蔵しています。
小型軽量で取り扱いが簡単です。
新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。
羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。

用途
土木用。土砂混入水の排水。
吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.25電圧(V)単相100周波数(Hz)60揚程(m)6吐出量(L/min)110使用液土砂混入水トラスコ品番365-3498型式非自動運転形質量(kg)9.4電流(A)4.8電源コード(m)5残水位(mm)20

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39424901
2018-01-23
用途: 池(ビオトープ)の排水
新東産業株式会社

一緒に、ホースも購入しました。軽くて、持ち運びも簡単です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする