HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 水中ポンプ
水中ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39424953
品番
AP150
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽くてコンパクトです。
15mm・25mmの吐出フランジ付です。
吐出口径(Φmm)
15、25
出力(kW)
0.15
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
揚程(m)
9
吐出量(L/min)
15
タイプ
非自動運転形
使用可能液体
雨水、湧水、家庭排水
用途
一般家庭の散水、給・排水。
トラスコ品番
377-9181
質量(kg)
3
電流(A)
3.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
142×204
電源コード(m)
3
残水位(mm)
20
アズワン品番
65-1969-78
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。