※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP150 水中ポンプ HiKOKI(旧:日立工機) 39424962 AP150 水中ポンプ HiKOKI(旧:日立工機) 39424962 AP150 水中ポンプ HiKOKI(旧:日立工機) 39424962

水中ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39424962 品番 AP150
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽くてコンパクトです。
15mm・25mmの吐出フランジ付です。

吐出口径(Φmm)15、25 出力(kW)0.15 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)9 吐出量(L/min)15 タイプ非自動運転形 使用可能液体雨水、湧水、家庭排水 用途一般家庭の散水、給・排水。 トラスコ品番377-9190 質量(kg)3 電流(A)3.4 寸法(幅W×高さH)(mm)142×204 電源コード(m)3 残水位(mm)20 アズワン品番65-1969-79
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする