ポンプ 収納器

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39424971 品番TP-0302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

油のしたたりを防ぎ、ポンプの収納にとても便利!
灯油タンク口径 50mm/65mm用(一般的な灯油ポンプ用)です。

トラスコ品番368-9913 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)90 高さ(mm)350 質量(g)60.5 奥行(mm)42

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39424971
2021-11-30
用途:
壊れないのが偉い
サービス業

電動ポンプを使ってましたが2シーズンで大体壊れます。これと醤油ちゅるちゅるでやることにしました。

対象商品:
39424971
2018-06-14
用途:
ポンプの収納

油のしたたりを防ぎ、ポンプの収納にとても便利です。

対象商品:
39424971
2019-02-08
用途:
モノタロウ電動ポンプも入りますよ〜
ブルーコレクション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

口の大きさが手動シュポシュポポンプしか入らないのかな〜とダメもとでしたがスコッとモノタロウさんの電動灯油ポンプも問題なく入りました!18Lタンク口用吊り下げ輪もあるしポタポタ汚れなくて気持ちいい〜

2人が参考にしています
対象商品:
39424971
2018-12-04
用途:
オイル管理用
東光自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車整備工場で、オイルの種類毎にポンプを分けているが、液だれ防止の受けを小分けにしたことで、保管庫の汚れが減りました。コスパを良く重宝しています。表示用の枠なんかがあると便利かと思いました。

対象商品:
39424971
2018-03-18
用途:
ポリタンクに付けて給油ポンプの収納
その他業種

ポンプと一緒に持ち運べるのが便利。油垂れも気にせず携帯できる。

対象商品:
39424971
2018-08-06
用途:
自動車、オートバイのメンテナンス

あると助かりますね。使用後の滴り落ちるのが気になっていたので購入しました。

対象商品:
39424971
2017-07-10
用途:
ポンプの収納
国立大学法人熊本大学 様

薬品用のポンプの収納に使います.複数使いますので,連結機能があるとより便利と感じます.

対象商品:
39424971
2017-01-05
用途:
灯油置場

灯油の置き場に使用しているが、手動ポンプだと、とても扱いがよい。液タレの心配もなくなった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする