手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39424996 品番P-SX
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。
ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。

用途
溶剤・薬品用。
溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。
付属品PTFE(Φ12×35cm) トラスコ品番327-7917 適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ 材質本体:SUS304 パッキン:PTFE 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0〜60 揚程(m)2(押上) 口金40mm用 最大吐出量(L/min)200cc/1ストローク ホース内径(Φmm)12 ホース長さ(m)0.35 使用流体溶剤 使用可能粘度(cP)10000 駆動方式手動式
注意
※高粘度液体を使用する場合、ゆっくり引き上げてください。
※使用液体の粘度は10000cP以下でお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:346

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする