らくらく散水セット10m巻

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39425136 品番RSS10QB
参考基準価格(税別)¥4,184 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホースに摩擦抵抗低減処理を施し、ホースどうしのベタつきを解消しています。

適合ホース内径(Φmm)7 適合ホース外径(Φmm)11 用途散水 トラスコ品番360-4683 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 高さ(mm)100 質量(g)940 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)0.7
注意
※冬季は凍結による破損防止の為、中の水を完全に抜いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする