G038 コック付パチットホースジョイント タカギ 39425206 G038 コック付パチットホースジョイント タカギ 39425206 G038 コック付パチットホースジョイント タカギ 39425206

コック付パチットホースジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39425206 品番G038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。

適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21 用途ホースとホースの接続用。 仕様コネクタ付 トラスコ品番381-3843 材質ABS樹脂 高さ(mm)コネクタ接続時/148 質量(g)88 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12〜15
注意
※コックで水を止めたままの状態で放置しないで下さい。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39425206
2021-05-24
用途:
農機具の給水口整備
農・林・水産業

蛇口から長いホースを引っ張ってきて使う農機具の給水口に、こちらを取り付けました。
こちらを取り付けたことで、元の蛇口は開きっぱなしにしておき手元のコックで水量を調節できるようになりました。
以前、給水量を調整するときにいちいち元の蛇口の方まで往復しなければならなかったのを考えると、大変便利になりました。

ジョイントによりワンタッチで接続でき、水漏れも一切ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
39425206
2019-04-22
用途:
潅水ホースの接続
医療・福祉・介護関連業

さすがタカギ製。問題なく使えており、耐久性も有るので満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする