G036 コック付ホースジョイントニップル タカギ 39425215 G036 コック付ホースジョイントニップル タカギ 39425215 G036 コック付ホースジョイントニップル タカギ 39425215 G036 コック付ホースジョイントニップル タカギ 39425215

コック付ホースジョイントニップル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39425215 品番G036
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。

適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21 用途ホースとホースの接続用。 トラスコ品番381-3827 材質ABS樹脂 高さ(mm)105 質量(g)48 接続方式ホース-コネクタ 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
注意
※コックで水を止めたままの状態で放置しないで下さい。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39425215
2023-04-30
用途:
洗車の延長ホースのジョイント用
その他業種

自宅で洗車する時に、延長ホースの先に取付しています。純水器を使用する時に、一時的に水を止めたいので便利ですね。

対象商品:
39425215
2021-01-04
用途:
ホースの連結
農・林・水産業

野菜への散水ホースの連結部分を切り離した際、ホース内の水が流れ出てしまって水浸しになるし無駄も生じていたが、これでストップできるので解決です。

対象商品:
39425215
2020-03-25
用途:
公園の花壇の潅水
サービス業

特にありません。便利に使わせていただいておりますよ

対象商品:
39425215
2018-04-29
用途:
洗車及び庭の水まきに使用しています。
その他業種

注文の翌日に届きましたので驚きました。イメージどうりの製品で満足しています。

対象商品:
39425215
2016-07-30
用途:
タライからの排水で使用

機能的には優れていますが、切り替えレバーがもう少し大きければ操作しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする