G037 コック付回転ホースジョイント タカギ 39425224 G037 コック付回転ホースジョイント タカギ 39425224 G037 コック付回転ホースジョイント タカギ 39425224

コック付回転ホースジョイント

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39425224 品番G037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

ホースとホースを接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。

適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21 用途ホースとホースの接続用。 仕様コック付 トラスコ品番381-3835 材質ABS樹脂 高さ(mm)125 質量(g)69 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12〜15
注意
※コックで水を止めたままの状態で放置しないで下さい。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39425224 G037 67166630 G037CG 画像準備中 コック付回転ホースジョイント(CG) タカギ 1個 749 税込824 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39425224
2018-09-27
用途:
散水ホースの止水バルブとして
サービス業

ホースねじれ防止機能が付いた止水弁です
止水はしっかり止めてくれます
ねじれ防止はホースの硬さに左右されるので弊社では
あまり機能してくれませんでした

対象商品:
39425224
2018-01-31
用途:
メダカ水槽の循環ポンプに使用しました。
サービス業

納期がとても速くホームセンターへ行く手間が省けてとても助かります。

対象商品:
39425224
2017-01-28
用途:
散水用
運輸・通信業

コックの性能も問題なく、捻じれも防止できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする