ストップコネクタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39425267 品番G125FJ
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

付ければ通水、外せば止水します。

用途ホースとニップル接続用。 適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 トラスコ品番381-3967 材質ABS樹脂 高さ(mm)72 質量(g)48 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15〜18 適合ホース内径×外径(Φmm)15〜18×26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39425267
2024-05-01
用途:
畑の野菜の散水に使用しています。
卸売・小売業

取り付けが楽で、強度もあるので助かります。
数をたくさん使うので、できればもう少し安くなると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39425267
2018-07-30
用途:
畑屋のホースリールに使用

本品をホースリールの接続側、純正付属品を水栓側に使用しています。
リールを動かした時のすっぽ抜け時の安全対策です。
試しに抜いたけど、しっかり機能しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする