これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
裏庭のホースを太いタイプから細いタイプに交換しました。
中古だったので接続部品が割れていてピッタリサイズがみつかりました。
水漏れもなく、快適です。ただ、我が家のホースは茶色なので、繋ぎ目が目立ちます。水やり用品全体に言えることですが、色のバリエーションを増やしていただけると有難いです。
思っていたのと、径がちがっていました。残念です。。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
某HCのオリジナルは安くてもすぐに水漏れしてきますが、こちらは結構長持ちするのとプラのわりにコンクリに落としても耐久性があります。掲載写真はマイナーなサイズの方ですが、メジャーな青と白の写真の方が商品説明では合うと思います。
ちなみに電動ポンプのJM-25Hの出力にも耐えます。JM25Hにはタカギの金属製のオスコネクタネジ式をつけています。それに3段くらいホースをつないで長く使用していますがその中継に使用しています。2年保証ですがハードに使うので消耗するのでリピート購入すると思います。某Aよりこちらのほうが安い。