タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
ホースジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39425312
品番
G004SH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
用途
ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。
トラスコ品番
381-3771
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
59
質量(g)
37
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
13.5まで
適合ホース内径(Φmm)
7.5〜9
注意
2025年5月ご注文分よりパッケージの変更がございます。
複数個ご購入のお客様へは、パッケージ混在の可能性がございますことご了承ください。
これに伴う商品自体の変更はございません。