タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
スリム異径ジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39425337
品番
G006SH
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
適合ホース内径(Φmm)
左:7.5〜9
右:12〜15
適合ホース外径(Φmm)
左:13.5
右:21
用途
ホースとホースの接続用。
仕様
異径ホースジョイントタイプ
トラスコ品番
381-3789
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
34
質量(g)
38
接続方式
ホース-ホース