タカギ
タカギの 洗車道具
タカギの 洗車スポンジ/ブラシ
タカギの 洗車スポンジ(柄付き)
パチット洗車スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39425364
品番
G273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ホースをワンタッチで接続し、通水しながら使用できます。
用途
洗車用。
清掃用。
適合用途
洗車
トラスコ品番
211-0270
長さ(mm)
500
質量(g)
115
適合コネクタ
タカギ製コネクタすべて
危険物の類別
非危険物
注意
※お使いのホースリールに、ワンタッチコネクタがついているかご確認ください。