G042FJ ホースジョイントニップル タカギ 39425382 G042FJ ホースジョイントニップル タカギ 39425382

ホースジョイントニップル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39425382 品番 G042FJ
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。
ホースとホースの接続用。

材質ABS樹脂 高さ(mm)71 質量(g)31 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15〜18×26 トラスコ品番381-3886 接続方式ホース-コネクタ 適合ホース外径(Φmm)26まで 適合ホース内径(Φmm)15〜18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
散水用ホースの接続
建設業・工事業

近所のホームセンターに在庫がなく困りましたが、すぐに入手することができ助かりました。

対象商品:
36942035
2024-04-16
用途:
清掃作業時
サービス業

特段問題なく使用できています。結構な期間もっていますので、価格以上に重宝しています。

対象商品:
39425382
2023-04-06
用途:
散水時の延長ホース接続。
農・林・水産業

重い18mmのホースに接続できるので、助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
36942035
2020-07-06
用途:
雨水タンクの水利用時のホース先端に取り付けました
運輸・通信業

雨水タンクの水利用時のホース先端に取り付けました。ホースの長さは約1メートルとしてタンク近くの樹木へはホースを垂らして直接水やりします。
遠くの樹木へは5メートルや10メートルのホースをメス側コネクタでワンタッチ接続して自然の水圧で散水します。
バケツへもホースジョイントニップル先端から直接水が入れられますのでバケツでの水やりも可能です。
雨水タンクの近くに散水する樹木が存在しないなら雨水タンクの水利用時のホースは20〜30センチでタカギホースジョイントニップルを付ければもっと便利に使えると思います。

対象商品:
39425382
2019-12-27
用途:
ホースの連結

メーカー品なので何の問題もありませんでした。
特売日に買えば値段も安い。

対象商品:
36942035
2019-01-31
用途:
水巻用

メーカー製の定番商品ですので、何ら問題はないです。

対象商品:
36942035
2018-08-19
用途:
ミスト扇風機の接続!
豊楽 様

問題なく使えてとにかく安い!また追加で購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
36942035
2017-11-09
用途:
水道ホースの接続用

ワンタッチのオスは滅多にないんですよ。でも安く手に入ったので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする