これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
プラスチック製のものに比べて安心して使える
三本のねじで取り付けるものに比べると安定している
破損してしまい、使用できなかったため、至急必要であった。注文後納品まで早い対応で助かりました。
京セラ(旧RYOBI高圧洗浄機 AJP-75) 給水コネクタ 3080085 は本体移動中に斜め方向に力が掛かることが有り、そのときに給水コネクタが時々差損するので交換が必要でした。今回純正品と一緒にこの製品を試してみました。ネジ山は同じでピッタリ取り付けが出来ました。金属製なので強度的には問題がありませんでした。取り付け形状が素手で締め付けるには少し問題があり、スパナで軽く締めて使用しました。代用品として検索対象になれば良いと思います。
蛇口に直接工具なしで取り付けられ、ホースとワンタッチ接続がプラスチック製と違い丈夫で水漏れが一切ありません。
他のところにも再購入したいです。
ケルヒャーの高圧洗浄機の水道接続部のプラスチック部品から取り替えました。しっかりしてて良いです。
漏れもなく問題なく使用できます。雄ネジの蛇口ニップルがあると好いです