コック付三方コネクタ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39425461 品番G099
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300

ニップルに接続し2方向に分水できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ホースとホースの接続用。 仕様水・止水の切替コック付 トラスコ品番381-3959 材質ABS樹脂 高さ(mm)115 質量(g)93 接続方式ニップル-コネクタ(×2) 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
注意
※コックで水を止めたままの状態で放置しないで下さい。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39425461 G099 71370358 G099CG 三方コネクターコック付 タカギ 三方コネクターコック付 タカギ 1個 2,198
欠品中
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
水道の分岐
高知おおとよ製材株式会社 様

悪くないんだけど、1代目は取り扱いが悪く、つなぎ手で折れた。2代目は凍結のせいかもしれないが、1年たたずに側面から水漏れ。さて3代目はいつまでもつだろうか

2025-11-30
用途:
ジョイント接続部からの水漏れ対策

古くなったせいかコック部分から水漏れが発生。置き換えに購入

2025-07-25
用途:
農作業
農・林・水産業

以前にも購入し使用しており、非常に満足しています。また購入したいと思います。

対象商品:
39425461
2023-11-18
用途:
散水
学校法人都築第一学園 様 (教育・研究機関)

とにかく便利です。もっと早く見つけれれば良かったです。

対象商品:
39425461
2022-06-18
用途:
ミストシャワー用コネクタとして使用
サービス業

ミストシャワーを同時に二か所接しHPの為購入しました。使い勝手がとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39425461
2020-08-18
用途:
洗濯機を新しく使うために購入。

洗濯機を新しく使うために購入。やすくて助かりました
取付も誰にでも出来て最高です

2人が参考にしています
対象商品:
39425461
2019-06-14
用途:
2台の洗濯機

いちいち取り替えるのが面倒なので購入した。使用上は全く問題無いがフックを受ける所が無いので100点は与えられない。(洗濯機用とは書いていなかったけど・・・)

4人が参考にしています
対象商品:
39425461
2018-07-26
用途:
蛇口の分岐

発注から到着まで1日と非常に早くて驚きました。使用も使いやすく助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする