G271 伸縮型パチットブラシ洗車用 タカギ 39425504 G271 伸縮型パチットブラシ洗車用 タカギ 39425504 G271 伸縮型パチットブラシ洗車用 タカギ 39425504 G271 伸縮型パチットブラシ洗車用 タカギ 39425504

伸縮型パチットブラシ洗車用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39425504 品番G271
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。

用途
1BOXカーなどの洗車用。
清掃用。
種類長柄タイプ トラスコ品番003-7877 長さ(mm)780〜1240 寸法(mm)200×970×105 質量(g)605 接続方法ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm)78〜124 適合コネクタタカギ製コネクタすべて 危険物の類別非危険物 TKG品番7-1287-1101 TKG品番(2017)6-1229-1101 適合用途洗車
注意
※お使いのホースリールに、ワンタッチコネクタがついているかご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:567

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-31
用途:
トラックの洗車
その他業種

毛がすぐ硬くなる。癖がついて取れない。繋ぎ目とホースとの連結部が弱いぐらつく。

対象商品:
39425504
2021-09-24
用途:
車両の洗車
博多運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

選択肢にもう少し長いブラシがあってもいいかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする