地下散水栓ニップル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39425513 品番G076
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

地下散水栓にホースを接続します。

用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番375-4022 材質ABS樹脂 高さ(mm)70 質量(g)18 適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2 蛇口取付形状地下水栓用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39425513
2024-12-14
用途:
庭の散水栓からのホース繋ぎ
佐々木商会 様 (サービス業)

金属製のより圧倒的に安い けど 耐用年数はわからない三年位かな

対象商品:
39425513
2024-03-15
用途:
地下散水栓からの水撒き
不動産業

日頃より使いづらいと思っていた地下散水栓。こんな便利なものがあるとは!
角度が変わることで作業効率が上がります。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
39425513
2023-02-25
用途:
エントランス清掃時の散水ホース接続用
不動産業

既存ニップルの継ぎ目からの漏水が気になって買いました。最初少し取り付けに
戸惑いましたが、散水ホースを上から繋ぐ事が出来て取り回しが楽になりました。

対象商品:
39425513
2022-03-16
用途:
駐車場の洗車用水栓の接続用
運輸・通信業

同時に購入したコメクタ散水ホース用と組み合わせ、駐車場での洗車に使用しています。

対象商品:
39425513
2020-07-03
用途:
清掃作業時
ADS 様

地下水栓とホースをつなぐ必需品。有名メーカーなので品質は問題なし。ただ値段は少し高いかなと思います。モノタロウブランドにはありませんがもしでて安ければそちらを選択します。

対象商品:
39425513
2018-10-04
用途:
散水・高圧洗浄機使用時の水道栓への連結
その他業種

さすが一流メーカーの品物であるという感じです。今回は追加購入でしたが以前、数年前に購入したものも壊れずに使用できているので信頼のおける商品だと思います。

対象商品:
39425513
2017-09-25
用途:
植木の水やり
サービス業

庭にある水栓に取り付けています。ワンタッチでホースが取り付けられることと、上向きの角度が丁度いいです。それにお手頃価格かと。

対象商品:
39425513
2015-06-09
用途:
散水栓のジョイント

これまで使用していたものは圧が高くなると突然抜けたりしていたので交換しました
その後、いまのところ抜けることも水漏れもなく、快適に使用しています
価格も購入し易いです
不安があるとすれば耐久性の部分ですが、しばらくは大丈夫のように感じています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口ニップル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする