G075 地下散水栓ニップルセット タカギ 39425522 G075 地下散水栓ニップルセット タカギ 39425522 G075 地下散水栓ニップルセット タカギ 39425522

地下散水栓ニップルセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39425522 品番G075
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

地下散水栓にホースを接続します。付属のコネクタでホースを接続します。

用途蛇口とホース接続用。 トラスコ品番375-4014 材質ABS樹脂 高さ(mm)95 質量(g)57 取付ねじG1/2 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12〜15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39425522
2020-06-14
用途:
散水時
教育・研究機関

取り付けが簡単でした。つけて2週間になりますが漏れもなく使えています。今まで地下散水栓専用ではなく汎用的なものを使っていましたが、角度など地下散水栓専用の方が確かによいような気がします。あとは、どれだけ劣化せずに持つか、です。

対象商品:
39425522
2020-05-28
用途:
事務所周りの花に散水

蛇口部分より水漏れは一切ありません。
現状は問題なく使用しておりますが、耐久性がどのくらいあるか
分かりません。今後何年か使用して結果が出ると思います。

対象商品:
39425522
2019-05-27
用途:
水道栓の交換

今まで水漏れが激しくもったいなかたったが、これを付けたら漏らなくなった重宝している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする