※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新富士バーナー
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー
新富士バーナーの バーナー
新富士バーナーの プロパンバーナー
スーパーライナー プロパンガスタイプ・自動点火装置なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39425696
品番
R75
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。
火口にPB-R7Hを使用しています。
用途
凍結・解氷作業。
道路補修。
殺菌・消毒作業。
ライン工事。
除草・乾燥作業。
氷結融解作業。
道路工事。
火炎温度(℃)
1800
トラスコ品番
376-9151
全長(mm)
780
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
5
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
60
発熱量(kcal/h)
100000
火炎形状
集中炎
ガス消費量(kg/h)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応