RZ400 セラミックボード 新富士バーナー 39425705 RZ400 セラミックボード 新富士バーナー 39425705 RZ400 セラミックボード 新富士バーナー 39425705 RZ400 セラミックボード 新富士バーナー 39425705

セラミックボード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39425705 品番RZ400
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハニカム構造が炎をシャットアウトします。

トラスコ品番376-9321 質量(g)68 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)93×66×13 最高使用温度(℃)1100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39425705
2023-02-09
用途:
ロウ、ハンダ付け作業用
有限会社 牛田噴霧機工場 様

youtubeでよさげだと思い購入しました。
もっと早く気づけばよかったです。

対象商品:
39425705
2022-10-12
用途:
バイク作業整備
製造業

バーナーを使用するロウ付作業には必要なアイテム。真鍮等のロウ付ではバーナーによる均一な温度上昇が必須となりますため、本品は重要な役割を果たします。

1人が参考にしています
対象商品:
39425705
2021-09-22
用途:
ロウ付け作業

断熱性は抜群なので、その点は大いに満足。ただ、こうした商品を使ったのが初めてなので、善し悪しが判らないが、ペーストが垂れたところにバーナーほ炎が直射したりすると、焼損(?)してくぼみができたりする。消耗品かもしれないが、もう少し長持ちしてほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
39425705
2021-01-25
用途:
トリマーベースの作成
ATE・N 様 (その他業種)

商品には満足しているがサイズを細かくオーダーできれば有り難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ロウ付器機の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/578/
2023-02-17

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする