細工用銀ロウ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード39425775 品番RZ-107
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

溶解点が(銀ロウの中では)低く、初心者向き。仕上りが白く、彫金やステンレスのロウ付に最適。フラックス(RZ-200)が必要。銀56%、カドミウム0%

線径(mm)0.8 長さ(mm)300 トラスコ品番376-9216 質量(g)18 使用温度(℃)650 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39425775
2021-12-13
用途:
ステンレス細丸同士の接合

初心者でも扱いやすかったです。ろう付けは熟練の技を要するので、この商品のように簡単にできると、大変ありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
39425775
2017-02-06
用途:
ステンレス製の小物加工品を製作しています。
ひむろ工房 様 (製造業)

sus304製3mm.厚の板材の接着に使用していますが、きれいに接着出来て満足です。

対象商品:
39425775
2016-07-09
用途:
模型工作
武藤電機製作所 様

模型スチームエンジンの工作に使っています。作業温度が650℃と、一般用よりも100℃ほど低いのでバーナーの操作本数も少なくて済むので楽です。たかが100℃ですが600~800℃の間では結構大変な違いです。

2人が参考にしています
対象商品:
39425775
2016-05-31
用途:
細いワイヤーのろう付け
サービス業

さっとワイヤヘにしみ込んで、細い銀ろうは、細かいところに良いです。ただし、火力に注意温度を上げすぎるとどこに入ったかわからなくなります。

対象商品:
39425775
2014-12-01
用途:
ステンレスの針金細工に使用
農・林・水産業

初心者でも簡易バーナーで容易にロウ付できました。

対象商品:
39425775
2014-10-12
用途:
ステンレスと真鍮の溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

比較的うまく作業が進行しました。

対象商品:
39425775
2015-02-04
用途:
金属部品の接合

持ったより細く量が少なかった!

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
39425775
2014-03-27
用途:
コインコンチョ作成時にロウ付けするときに使用

溶けるスピードが丁度よい。欲を言えばもう少し早く溶けるとありがたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする