千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 逆火防止器
乾式安全器セーブポイントS型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39426064
品番
SA2
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。逆火試験・耐圧試験・逆流試験・耐衝撃試験・遮断試験・気密試験、全てに合格した乾式安全器です。生産物賠償責任保険付です。
適合ガス
AC、LPG、エチレン、LNG
用途
調整器出口、配管取り出し口用の乾式安全器。
トラスコ品番
389-0937
接続口径
8A
質量(g)
239
使用圧力(MPa)
0.13
接続
(入口)M16×P1.5左メス
標準流量(m
3
/h)
2(入口圧力0.05MPaの時)
注意
※使用温度範囲(-10〜55°)以外では誤作動が起こる場合あり。レーザー溶接使用不可。セーブポイントS型は絶対に分解しないで下さい。分解した場合、阻止能力は保証できません。