千代田精機
千代田精機の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
千代田精機の 逆火防止器
ミニ セーブ (Qジョイント タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39426091
品番
QA-TG
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。
適合ガス
ガス
使用圧力(MPa)
0.1以下
接続部のサイズ
M16×P1.5左メス
標準流量(m
3
/h)
1.0(入口圧力0.05MPa、圧損0.02MPaの時)
質量(g)
44
規格
日東ミニカプラ
機能
逆火防止
用途
逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。
トラスコ品番
389-0911
注意
※酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ずメーカー「セーブポイントS型」乾式安全器(調整器取付型)と併用してご使用ください。