ミニ セーブ (Qジョイント タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39426116 品番 QA-TO
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

逆流・逆火を確実に遮断する高い安全性です。小型・軽量で吹管取り付け専用です。圧力低下の少ない阻止構造です。ミニ・カプラ(日東工器製)と互換性があります。

適合ガス酸素 使用圧力(MPa)1.0以下 接続部のサイズM16×P1.5右メス 標準流量(m3/h)10(入口圧力0.5MPa、圧損0.15MPaの時) 質量(g)41 規格日東ミニカプラ 機能逆火防止 用途逆流・逆火防止、ゴムホース破裂事故対策として。 トラスコ品番389-0929
注意
※酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ずメーカー「セーブポイントS型」乾式安全器(調整器取付型)と併用してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

逆火防止器の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/580/
2023-03-02

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする