キタジマ
キタジマの 物品棚/収納用品
キタジマの 軽・中量棚
キタジマの 軽・中量棚用オプション
追加板 スチールラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
耐荷重(kg/段)
70
注文コード
39426127
品番
TNC-3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
段数を増やしたいお客様へ!
間口(mm)
1500
耐荷重(kg/段)
70
色
ホワイト
奥行(mm)
450
用途
段数追加用の追加板です。
注意
※サイズ・カラーにご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000