日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの 逆火防止器
乾式逆火防止器 ニューストップエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39426195
品番
Q774AH
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽量でコンパクトな逆火防止器です。生産物賠償責任保険付です。厚生労働省乾式安全器技術指針適合品です。(LQN445、Q774AH)逆流防止、逆火防止、遮断機能を搭載しています。
口径(Φmm)
入口/M16×P1.5右メス(LQN444)M16×P1.5左メス
出口/M16×P1.5右オス
適合ガス
水素
用途
調整器に取り付け、逆火による事故防止に。
トラスコ品番
393-6406
型式
FA-220H
質量(g)
240
使用圧力(MPa)
0.15
火口
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応