酸素用圧力調整器 マスター6 ガード付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39426213 品番 Q832E
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。

仕様
圧力計を保護するガード付
圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載
使用圧力(MPa)
1次側/2.2〜15.0
2次側/0.2〜0.99
使用ガス酸素 用途酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。 適合関西式 トラスコ品番389-1739

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする