日酸TANAKA
日酸TANAKAの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
日酸TANAKAの ガス調整器
酸素用圧力調整器 マスター6 ガード付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39426222
品番
Q832C
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
(社)日本溶接協会認定品です。圧力計を保護するガード付です。圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載。
仕様
圧力計を保護するガード付
圧力調整ハンドルに押し込み表示機能搭載
使用圧力(MPa)
1次側/2.2〜15.0
2次側/0.2〜0.99
使用ガス
酸素
用途
酸素ガス用調整器。酸素を使用した一般的な溶断作業に。
適合
関東式
トラスコ品番
389-1712