ガストーチGT-X (火口交換可能)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39426256 品番 GTXTYPEH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)

火炎形状リング炎 付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。 着火方式圧電着火方式 仕様空気調整機構付 適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H) トラスコ品番363-6836 質量(g)257 外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)2100 火口径(mm)Φ22.2 発熱量(kcal/h)3396 燃焼時間(分)90 ロックナットΦ32mm
注意
※高圧の可燃性液体ガスが入っています。温度が40度以上となるファンヒーター・ストーブなどの付近や直射日光のあたるところ(窓際・車中)に置かないで下さい。破裂の危険があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする