REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の ガス トーチ/バーナー
REX(レッキス工業)の バーナー
REX(レッキス工業)の ガストーチ・トーチバーナー
トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
火炎温度(℃)
1500
燃焼時間(分)
55
注文コード
39426283
品番
424522
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
火炎温度・燃焼時間
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。
火炎温度(℃)
1500
燃焼時間(分)
55
用途
各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。
トラスコ品番
370-9116
質量(g)
735
点火方式
電子着火式
発熱量(kcal/h)
2000