追加板 スマートラック

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39426285 品番 TNSTR4545W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

段数を増やしたいお客様へ!

間口(mm)450 耐荷重(kg/段)40 ホワイト 奥行(mm)450 用途段数追加用の追加板です。
注意
※サイズ・カラーにご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
ネットワーク機器のラックとして

スマートラックの追加天板として購入。
同時購入の「スマートラック」の内容は天板・底板・中間棚各1枚(共通棚板)の2層3段の構成で、10層11段まで増設可能で棚間隔50oと判り易い。
今回は2枚追加したが、後日1枚を更に追加して4層5段→5層6段にする予定。

対象商品:
39426389
2024-10-24
用途:
棚を 増やした。
サービス業

棚が、増えて さらに ラックが、使いやすい。
随分探して 希望通りのモノがなかったけれど この商品は、ピッタリです。満足です。

対象商品:
39426337
2020-10-10
用途:
家庭用の棚として
教育・研究機関

本体のラックが3段で、相当、空間があるので、家庭で使うため、A4の書類ファイルや、もう少し細々したものも起きたくて、追加の板を買いました。
下のほうは大きいカバンやリュックをいれたカゴ、上のほうは書類や文具を置くのに、もう少し狭く仕切りたかったので、追加板があって助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする