水溶性マーカー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 39426466 品番 WSC49BK
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

水を含んだ布で拭けば簡単に消せます。(ただし平滑面)
メッキ加工の部分や、ステンレス工作では、酸洗でマーク跡が消えます。

商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字 用途消す必要のある場所へのマークに。 トラスコ品番384-8191 寸法(mm)125×16 質量(g)26 インク色
注意
※長時間放置すると消えにくくなる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10421467
2019-05-03
用途:
メッキ製品への書き込み
製造業

油性が使えない製品に重宝します。わりと使い勝手が良い

対象商品:
10421467
2018-09-28
用途:
作業時
建設業・工事業

硝子面に書きやすく、消しやすくて、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10421467
2014-10-15
用途:
車両部品の品番、寸法の記載

納入先の指定の筆記道具で、これで寸法とか記載してあっても、すぐに消せるので、文字が残っていてもOK。

対象商品:
37414921
2013-08-19
用途:
溶融亜鉛メッキ出しをする鋼材の合マーク付け

筆圧(力)が強い方は中間で折れます。使い方しだいですけど…。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする