TRUSCO
TRUSCOの 石筆・マーカー
TRUSCOの チョーク
耐水マーキングチョーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
39426615
品番
TMC-19T R
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
鋼材、ガラス、塩ビパイプ等の特に濡れた材料によく書けます。
濡れ布できれいに拭き取れます。
用途
工事用耐水黒板、グリーンボードへの筆記に。
工事中の金属板や建築部材のマーキングに。
色
赤
寸法(mm)
Φ15×100
質量(g)
19
材質
合成ワックス・界面活性剤・顔料
トラスコ品番
389-9934
注意
※油の上からは書けません。