追加板 ボードラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39426669 品番 TBR12045NI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

段数を増やしたいお客様へ!

間口(mm)1200 耐荷重(kg/段)200 ニューアイボリー 奥行(mm)450 用途段数追加用の追加板です。
注意
※サイズにご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする