スパイダーバッグ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39426746 品番YS722
参考基準価格(税別)¥72,200 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。

用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。 トラスコ品番364-6033 幅(mm)645 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)750 奥行(mm)645 規格A種 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取り付けの際は付属のチェーンでしっかり固定してください。(磁石単体での取り付けはお避けください。)マグネットのフック部分はボルト式になっています。使用前に緩みがないことをご確認ください。Sカンフックは確実に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする