曜日別特売
277650032070 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 39426974

 

277650032070 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 39426974
277650032070 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 39426974
277650032070 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 39426974
277650032070 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 39426974
277650032070 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 39426974
277650032070 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 39426974
277650032070 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 39426974
277650032070 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 39426974
277650032070 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 39426974
277650032070 ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し) カンペハピオ 39426974

ヌーロ 水性工作用塗料(つやあり・ラメ・メタル・蛍光つや消し)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(70mL)
ラメクリアコート
蛍光イエロー
蛍光グリーン
蛍光レッド
蛍光オレンジ
蛍光ピンク
ニュートラルホワイト
秋桜色
パッションピンク
イエローグリーン
パープル
クリヤーコート
うすわかくさ
ライトグレー
くろ
あか
オパール
茶色
黄色
みどり
アイボリー
きみどり
ダークグレー
ラベンダー
こげちゃ色
マーブル
こげちゃ
うすわかくさ色
ライトベージュ
ライトカーキー
チョコレート色
さくら色
橙色
茜色
スカイブルー
水色
ミルキーホワイト
パールグレー
ローズピンク
チョコレート
ピンク
ムーンライト
クリヤーコート透明
内容量1缶(70mL)注文コード39426974品番277650032070
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

中が見えるので塗料の色が分かりやすいです。

用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート主な用途屋内外の鉄部、木部、発泡スチロール、コンクリート使用場所屋内外兼用トラスコ品番385-8570容量(L)0.07塗布面積(m2)0.6(1回塗り)乾燥時間(時間)20℃/約1、冬/約2アズワン品番64-1162-72危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)
注意
※ご使用前には必ず試し塗りで色の確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03895790
2024-03-12
用途: 塗装時
製造業

あまり塗装することがないので、本商品のように少量でしかも刷毛がついているのですごく便利です。

対象商品 : 39426974
2020-04-14
用途: サーフボードリペア
サービス業

好みの量が出しやすく、大変使いやすいです。
色合わせがしやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする