日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの インバータ
日立産機システムの インバータ本体
インバータ WJ200シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39426994
品番
WJ200-004SF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
128H×68W×122.5L
質量(kg)
1.1
保護構造
IP20
冷却方式
自冷
定格出力電圧(V)
3相200〜240