※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

082-1119-01 ユカロック1000 ロックペイント 39427166 082-1119-01 ユカロック1000 ロックペイント 39427166

ユカロック1000

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 39427166 品番 082-1119-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

耐候性に優れ、内外部の床面をいつまでも美しく保ちます。
ユカロック1000番級は、特殊なアクリル共重合樹脂を主体とした、特に耐水性、耐候性、また付着性、可撓性のすぐれたコンクリート床用塗料です。
1液型で作業性にすぐれ、ローラー、刷毛、エアレスいずれでも塗装できます。
乾燥が早く歩行できるまでに時間がかかりません。
耐水性、耐アルカリ性などがすぐれています。
付着性にすぐれ、防塵効果も発揮します。
補修塗りや塗り替えが容易です。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。
骨材(硅砂7号)を混合することで、滑り止め効果を持たせることができます。

用途
コンクリート、モルタル床面。
道路、広場、遊園地、事務所、廊下など屋内外の一般床用
(フォークリフト等重量物運搬のある床面には適しません。)
グレー 主な用途コンクリート、モルタル床面 成分溶剤型アクリル系 特性耐水、耐アルカリ、速乾、耐候 使用場所屋内外兼用 トラスコ品番361-0446 質量(kg)15 タイプツヤ有り 容量(L)13.9 希釈倍率40〜60重量%(ハケ・ローラー・エアレス) 使用の目安標準塗装回数2回 塗布面積(m2/缶)70〜85 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤パーマロックシンナー<016-0681> 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量13.889L 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.18〜0.22 危険物の性状非水溶性
注意
※施工後、ゴムホース、タイヤなど可塑剤を含むものを長時間接すると、粘着性が生じるため、置かないでください。
※色見本は実際の色とは多少異なります。
※同じ色名でも、種類により光沢や色調が少し異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47321915
2020-06-13
用途:
店舗の床

早乾性もあり いい感じに撥水もします 次回もご注文しようと思います

対象商品:
39427184
2015-10-05
用途:
ベランダの塗装に

大変気に入りました。
ベランダの床に最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする